![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/038421-LEGRAND-1000.jpg?ts=1707523449667)
Legrand - Repere Duplix lettre majuscule L noire sur fond jaune
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 5 mm
modèle - autre
longueur - 8.4 mm
diamètre du conducteur - 0...0 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
600 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060384210
Réf. Sonepar
00001038421
Réf. Fournisseur
038421
Réf. Commerciale
Legrand
largeur
5 mm
modèle
autre
longueur
8.4 mm
diamètre du conducteur
0...0 mm
transparent
Non
crantage
sans
matériau
plastique
avec zone de texte
Oui
mode de pose
encoche
couleur
jaune
imprimé
lettres
type
à paroi moyenne
Repère Duplix lettre majuscule L noire sur fond jaune - 30 bandes de 20 repères
Les Atouts de l'article:
Repère Duplix lettre L majuscule sur fond jaune
Lettre noire sur fond jaune
Bande de 20 repères
Emballage de 600 : 30x20 repères
Les Atouts de la gamme:
Le système de repérage Duplix™ permet le repérage ouvert ou fermé avec repères. 2 types de repérage possible, par repères enclipsables permettant de composer en une seule opération les repères tenant et aboutissant pour un repérage de la nature des circuits. Le système est composé de repères imperdables moulés en réglette de 20 repères (chiffres sur fond couleur international, lettres ou signes conventionnels), de porte-repères sur le porte-repères. La fixation du porte-repère sur le câble à repérer se fait par des colliers Colring.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables