Legrand - Repere CAB 3 pour filerie 4mm2 a 6mm2 avec signe conventionnel point
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 3 mm
modèle - forme de livret
longueur - 8 mm
diamètre du câble - 3.8...5 mm
diamètre du conducteur - 2.3...2.8 mm
Emballage et conditions
300 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060382919
Réf. Sonepar
00001038291
Réf. Fournisseur
038291
Réf. Commerciale
Legrand
largeur
3 mm
modèle
forme de livret
longueur
8 mm
diamètre du câble
3.8...5 mm
diamètre du conducteur
2.3...2.8 mm
transparent
Non
crantage
sans
avec zone de texte
Oui
matériau
plastique
mode de pose
encoche
couleur
jaune
imprimé
symboles
type
à paroi moyenne
Repère CAB 3 pour filerie 4mm² à 6mm² et blocs de jonction Viking3 avec signe conventionnel point noir sur fond jaune
Les Atouts de l'article:
Repère CAB3 signe "•" pour filerie 4mm² à 6mm²
Signe noir sur fond jaune
Réglette de 20 repères
Les Atouts de la gamme:
Le système de repérage CAB 3 permet le repérage de filerie ou blocs de jonction Viking 3. Il est composé de repères (chiffres avec code couleur international, signes conventionnels, lettres) disponibles dans 4 tailles : 0,15 à 0,5 mm² - 0,5 à 1,5 mm² - 1,5 à 2,5 mm² - et 4 à 6 mm². Pour le repérage des blocs de jonction Viking 3, des plaques repères avec des chiffres ou vierges permettent également un marquage manuel. Différents accessoires facilitent la mise en place des repères sur l'installation : distributeur de repérage, malette, porte-repères ou supports de repères et chargeurs.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables