![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/038375-LEGRAND-1000.jpg?ts=1707523449583)
Legrand - Repere CAB 3 pour filerie 4mm2 a 6mm2 avec lettre majuscule P
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 3 mm
modèle - forme de livret
longueur - 8 mm
diamètre du câble - 3.8...5 mm
diamètre du conducteur - 2.3...2.8 mm
Emballage et conditions
300 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060383756
Réf. Sonepar
00001038375
Réf. Fournisseur
038375
Réf. Commerciale
Legrand
largeur
3 mm
modèle
forme de livret
longueur
8 mm
diamètre du câble
3.8...5 mm
diamètre du conducteur
2.3...2.8 mm
transparent
Non
crantage
sans
avec zone de texte
Oui
matériau
plastique
mode de pose
encoche
couleur
jaune
imprimé
lettres
type
à paroi moyenne
Repère CAB 3 pour filerie 4mm² à 6mm² et blocs de jonction Viking3 avec lettre majuscule P noir sur fond jaune
Les Atouts de l'article:
Repère CAB3 lettre P pour filerie 4mm² à 6mm²
Lettre noire sur fond jaune
Réglette de 20 repères
Les Atouts de la gamme:
Le système de repérage CAB 3 permet le repérage de filerie ou blocs de jonction Viking 3. Il est composé de repères (chiffres avec code couleur international, signes conventionnels, lettres) disponibles dans 4 tailles : 0,15 à 0,5 mm² - 0,5 à 1,5 mm² - 1,5 à 2,5 mm² - et 4 à 6 mm². Pour le repérage des blocs de jonction Viking 3, des plaques repères avec des chiffres ou vierges permettent également un marquage manuel. Différents accessoires facilitent la mise en place des repères sur l'installation : distributeur de repérage, malette, porte-repères ou supports de repères et chargeurs.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables