![Legrand - Repartiteur monobloc 4P a bornes 160A -15 connexions par barreau -10 modules DIN](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/004879-LEGRAND-1000.jpg?ts=1714082836331)
Legrand - Repartiteur monobloc 4P a bornes 160A -15 connexions par barreau -10 modules DIN
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant nominal - 160 A
mode de pose - rail DIN
type de connexion - visser
nombre de pôles - 4
protégé contre les contacts - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060048792
Réf. Sonepar
00001004879
Réf. Fournisseur
004879
Réf. Commerciale
Legrand
courant nominal
160 A
mode de pose
rail DIN
type de connexion
visser
nombre de pôles
4
protégé contre les contacts
Oui
largeur
179 mm
hauteur
96.8 mm
profondeur
44 mm
Répartiteur modulaire monobloc pour répartition standard
Les Atouts de l'article:
Répartiteur modulaire monobloc tétrapolaire à bornes Imax 160A équipé de 4 barreaux - 10 modules
Connexions :
- par barreau rigide : 8 x 2,5mm² à 10mm² + 4 x 10mm² à 25mm² + 2 x 10mm² à 35mm² + 1 x 35mm² à 70mm²
- par barreau souple : 8 x 1,5mm² à 10mm² + 4 x 6mm² à 16mm² + 2 x 10mm² à 25mm² + 1 x 35mm² à 70mm²
Icc crête : 27k - Icw : 8,4kA
Livré avec plaque arrière isolante et capots de protection face avant transparents - Accepte le repérage CAB3 sur chaque barreau - Embouts fournis pour raccordement 25mm² souple
Tenue au fil incandescent suivant EN 60695-2-11 : 960°C sur les supports de parties actives - Conforme à la norme EN 60947-1