Legrand - Repartiteur monobloc 4P a bornes 125A -11 connexions par barreau - 6 modules DIN
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant nominal - 125 A
mode de pose - rail DIN
type de connexion - visser
nombre de pôles - 4
protégé contre les contacts - Oui
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060048860
Réf. Sonepar
00001004886
Réf. Fournisseur
004886
Réf. Commerciale
Legrand
courant nominal
125 A
mode de pose
rail DIN
type de connexion
visser
nombre de pôles
4
protégé contre les contacts
Oui
largeur
105 mm
hauteur
88.5 mm
profondeur
44 mm
Répartiteur modulaire monobloc tétrapolaire à bornes 125A équipé de 4 barreaux avec 11 connexions par barreau Icc crête 20k - 6 modules, fixation sur rail ou sur platine - livré avec plaque arrière isolante et capot de protection
Les Atouts de l'article:
Répartiteur modulaire monobloc tétrapolaire à bornes Imax 125A équipé de 4 barreaux - 6 modules
Connexions : - par barreau rigide : 7 x 2,5mm² à 10mm² + 2 x 10mm² à 25mm² + 2 x 10mm² à 35mm² - par barreau souple : 7 x 1,5mm² à 10mm² + 2 x 6mm² à 16mm² + 2 x 10mm² à 25mm²
Icc crête : 20k - Icw : 4,5kA
Livré avec plaque arrière isolante et capots de protection face avant transparents - Accepte le repérage CAB3 sur chaque barreau
Tenue au fil incandescent suivant EN 60695-2-11 : 960°C sur les supports de parties actives - Conforme à la norme EN 60947-1