![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/LG-400407-WEB-R.jpg?ts=1704841462309)
Legrand - Repartiteur modulaire 4P 100A - 8 modules
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
protégé contre les contacts - Oui
courant nominal - 100 A
mode de pose - rail DIN
type de connexion - visser
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414971978607
Réf. Sonepar
00001197860
Réf. Fournisseur
400407
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de pôles
4
protégé contre les contacts
Oui
courant nominal
100 A
mode de pose
rail DIN
type de connexion
visser
nombre d'entrées
11
nombre de sorties
11
largeur
139 mm
hauteur
92 mm
profondeur
51 mm
adapté à un conducteur à fil fin
Oui
adapté à un conducteur massif
Oui
adapté à un conducteur multifilaire
Oui
adapté pour câbles à brins fins sans embout
Oui
adapté pour câbles à brins extra fins
Oui
adapté pour câbles à brins extra fins sans embout
Oui
section de conducteur, entrée
10...35 mm²
section de conducteur, sortie
10...35 mm²
Répartiteur modulaire à barreaux étagés tétrapolaire 100A 1 arrivée extérieure 10mm² à 35mm² en conducteur rigide ou 6mm² à 25mm² en conducteur souple avec ou sans embout et 11 départs - 8 modules
Les Atouts de l'article:
Arrivée extérieure 10-35 mm² en conducteur rigide ou 6-25 mm² en conducteur souple avec ou sans embout
11 départs : 3 x 10-25 + 8 x 2,5-10 mm² en conducteur rigide
11 départs : 3 x 6-16 + 8 x 1,5-10 mm² en conducteur souple avec ou sans embout
In = 100A - 40°CUi = 500 V
Ipk = 26 kÂIcw = 4,5 kA
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables