![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/LG-401371-WEB-R.jpg?ts=1707523405047)
Legrand - Rehausse pour coffret Drivia 13 modules 1 rangee - Blanc RAL9003
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 250 mm
hauteur - 250 mm
profondeur - 50 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245064013710
Réf. Sonepar
00001401371
Réf. Fournisseur
401371
Réf. Commerciale
Legrand
largeur
250 mm
hauteur
250 mm
profondeur
50 mm
Rehausse épaisseur 50mm pour coffret DRIVIA 13 modules 1 rangée - Blanc RAL9003
Les Atouts de l'article:
Réhausse
Pour coffret 1 rangée Drivia 13
Epaisseur 50mm
Blanc RAL9003
Les Atouts de la gamme:
Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables