Legrand - Reglette LED LCS pour eclairage d'ambiance 1250 lm IP66 IK06 - Classe II
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
puissance du système - 9.4 W
flux lumineux utile - 1250 lm
indice de protection (IP) - IP66
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971891357
Réf. Sonepar
00001189135
Réf. Fournisseur
062745
Réf. Commerciale
Legrand
température de couleur
4000...4000 K
puissance du système
9.4 W
flux lumineux utile
1250 lm
indice de protection (IP)
IP66
source lumineuse fournie
Oui
avec interrupteur à distance
Non
système de contrôle
sans
pictogramme inclus
Non
type de câblage
câblage traversant inclus
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
116000 h
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-5...35 °C
élément de distribution de lumière
diffuseur
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
facteur de puissance (cos phi)
0.8
mode de pose
montage en saillie (mur/plafond)
classe de protection
II
largeur
45 mm
fonction
éclairage d'évacuation et d'ambiance
douille
sans
section de conducteur
1.5 mm²
type de connexion
autre
couleur du boîtier/corps
blanc
type de tension
AC/DC
alimentation de secours
centralisé (source centrale)
appareillage
driver LED courant constant
largeur d'encastrement
400 mm
nombre de pôles
2
longueur
690 mm
hauteur/profondeur
55 mm
matériau du boîtier/corps
plastique
source lumineuse
LED non interchangeable
nombre de têtes de luminaire
1
matériau de la verrine
plastique opalin
indice de protection contre les chocs (IK)
IK06
tension nominale (Un)
48...230 V
Réglette LED LCS pour éclairage d'ambiance 1250 lm IP66 IK06 Classe II avec bornier automatique accessible sans démontage du produit
Les Atouts de l'article:
Réglette LED LCS
Pour éclairage d'ambiance - Flux lumineux : 1250 lumens - IP66 - IK06 - Classe II
Raccordement bornes automatiques 2 x 1,5mm²
Alimentation : 48V/220V= -230V~ - Consommation : 48V/220V= 9,4W / 230V~ 9,4W - 11,5VA
Bornier automatique accessible sans démontage du produit - Pour alimentation par source centralisée courant continu ou alternatif
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables