![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/034200-LEGRAND.jpg?ts=1707523427648)
Legrand - Reglette d'appartement telephonique 12 plots pour derivation pose saillie
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connexion - autre
avec zone de texte - Non
apparent - Oui
couleur - beige
modèle - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060342005
Réf. Sonepar
00001034200
Réf. Fournisseur
034200
Réf. Commerciale
Legrand
type de connexion
autre
avec zone de texte
Non
apparent
Oui
couleur
beige
modèle
autre
numéro RAL
1015
avec cadre de recouvrement
Oui
design
Non
montage encastré
Non
plaque centrale
Non
encastrement de canal
Non
type de fixation
visser
citerne au sol/montage en sous-sol
Non
Réglette d'appartement téléphonique 12 plots pour dérivation pose saillie - pour la jonction de circuit téléphonique sans perte de signal
Les Atouts de l'article:
Réglette d'appartement pour dérivation
A 12 plots
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables