![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/037806-LEGRAND-1000.jpg?ts=1707523436724)
Legrand - Reglette 24 reperes Memocab larg.2,3mm + chiffre 4 selon couleur international
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 2.3 mm
modèle - autre
longueur - 3.8 mm
diamètre du câble - 0.8...2.2 mm
avec zone de texte - Oui
Emballage et conditions
600 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060378066
Réf. Sonepar
00001037806
Réf. Fournisseur
037806
Réf. Commerciale
Legrand
largeur
2.3 mm
modèle
autre
longueur
3.8 mm
diamètre du câble
0.8...2.2 mm
avec zone de texte
Oui
transparent
Non
crantage
sans
matériau
plastique
mode de pose
autre
couleur
jaune
imprimé
chiffres
type
à paroi moyenne
Réglette de 24 repères imperdables moulés Mémocab largeur 2,3mm avec chiffre 4 selon code couleur international
Les Atouts de l'article:
Repère Mémocab chiffre 4 sur fond de couleur
Chiffre noir sur fond jaune (code couleur international)
Réglette de 24 repères
Largeur 2,3mm
Les Atouts de la gamme:
Le système de repérage à bague fermée pour filerie Mémocab™ permet une excellente qualité de repérage en ambiance industrielle agressive. Le système est composé de repères imperdables moulés avec leur réglette (chiffres sur fond couleur ou fond blanc, lettres majuscules ou signes conventionnels), de porte repères pour filerie, pour repérage tenant/aboutissant simultané, pour câbles (à fixer avec colliers Colring) ou adhésif. Des préhenseurs ergonomiques permettent une mise en oeuvre facile des repères dans le porte-repères.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables