![Legrand - Rallonge verticale 4x2P+T avec inter + 2 USB + fiche micro USB - Noir](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/050394-LEGRAND.jpg?ts=1704841440618)
Legrand - Rallonge verticale 4x2P+T avec inter + 2 USB + fiche micro USB - Noir
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Avec dispositif on/off - Oui
indice de protection (IP) - IP20
nombre de raccordements USB - 2
nombre de prises avec contact de terre - 0
protection contre les surtensions - Oui
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970832528
Réf. Sonepar
00001083252
Réf. Fournisseur
050394
Réf. Commerciale
Legrand
Avec dispositif on/off
Oui
indice de protection (IP)
IP20
nombre de raccordements USB
2
nombre de prises avec contact de terre
0
protection contre les surtensions
Oui
matériau
plastique
interrupteur différentiel
Non
nombre de prises type Bipasso (Italie)
0
nombre de prises type P11 (Italie)
0
nombre de prises type NEMA
0
compatible IFTTT
Non
nombre de prises norme française (type E)
4
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
traitement antibactérien
Non
transparent
Non
finition de la surface
mat
nombre de prises CEE
0
nombre de prises avec broche de mise à la terre
4
nombre d'autres prises de courant
3
nombre de prises pour appareils froids
0
nombre de prises européennes
0
angle de l'insert central vrillé
45°
filtre anti-parasite réseau
Non
avec couvercle
Non
qualité du matériau
thermoplastique
prise inclinée ou inclinable
Oui
courant nominal
16 A
couleur
noir
section de conducteur
1.5 mm²
sans halogène
Oui
forme de boîtier
autre
traitement de la surface
non traité
longueur d'alimentation
2 m
Rallonge multiprise verticale équipée de 4 prises de courant 2P+T 16A 230V, d'un socle avec 2 prises USB Type-A 2,4A et d'une fiche micro USB, d'un parafoudre et un interrupteur général ON/OFF - cordon PVC noir 2m - noir
Les Atouts de l'article:
Rallonge multiprise verticale avec 4 prises de courant 2P+T orientées à 45°
16A 230V 3500W maximum - Avec éclips de protection pour protection enfant
Parafoudre intégré avec voyant :- voyant vert, la multiprise est protégée- voyant éteint, le parafoudre n'est plus fonctionnel, néanmoins, les prises sont alimentées - Si la fonction parafoudre est nécessaire, il faut dans ce cas changer la multiprise
Avec 2 prises USB Type-A 2,4A pour recharger les smartphones, tablettes et autres appareils électroniques et 1 fiche micro USB Type-B (docking station) pour branchement direct (sans cordon) d'un smartphone
Cordon d'alimentation PVC noir longueur 2m 3G 1mm² avec fiche 2P+T - Finition noir
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables