![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/LG-050035-WEB-R.jpg?ts=1704841435078)
Legrand - Rallonge multiprise 3 prises de courant 2P+T 16A 230V avec cordon 3m - noir
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
Avec dispositif on/off - Non
nombre de prises avec contact de terre - 0
protection contre les surtensions - Non
matériau - plastique
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970833181
Réf. Sonepar
00001083318
Réf. Fournisseur
050035
Réf. Commerciale
Legrand
indice de protection (IP)
IP20
Avec dispositif on/off
Non
nombre de prises avec contact de terre
0
protection contre les surtensions
Non
matériau
plastique
interrupteur différentiel
Non
filtre anti-parasite réseau
Non
avec couvercle
Non
qualité du matériau
thermoplastique
puissance max.
3500 W
prise inclinée ou inclinable
Oui
courant nominal
16 A
couleur
noir
section de conducteur
1.5 mm²
sans halogène
Oui
forme de boîtier
rectangulaire
traitement de la surface
non traité
longueur d'alimentation
3 m
transparent
Non
finition de la surface
mat
nombre de prises CEE
0
nombre de prises avec broche de mise à la terre
3
nombre d'autres prises de courant
0
nombre de prises pour appareils froids
0
nombre de prises européennes
0
angle de l'insert central vrillé
45°
nombre de prises type Bipasso (Italie)
0
nombre de prises type P11 (Italie)
0
nombre de prises type NEMA
0
compatible IFTTT
Non
nombre de prises norme française (type E)
3
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
traitement antibactérien
Non
Rallonge multiprise 3 prises de courant 2P+T 16A 230V (dont une prise orientée à 90°) avec cordon 3m - noir - bloc ultra-plat à poser ou à accrocher
Les Atouts de l'article:
Rallonge multiprise standard avec 3 prises de courant 2P+T franco-belge, 16A, 230V, 3680W
Permet de brancher plusieurs appareils équipés de fiche avec ou sans terre : électroménager classe ou classe lampes, ordinateur, TV, chaîne hi-fi ,… - Ultra-plates, elle peut être glissée sous un meuble - Noir
Matière ABS
Cordon PVC blanc 3m - 3G, 1,5mm²
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables