![Legrand - Rallonge avec bloc de prises pivotant - 5 prises - cordon 1,5m](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/050079-LEGRAND-1000.jpg?ts=1714082845116)
Legrand - Rallonge avec bloc de prises pivotant - 5 prises - cordon 1,5m
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Avec dispositif on/off - Oui
indice de protection (IP) - IP20
nombre de prises avec contact de terre - 0
protection contre les surtensions - Non
matériau - plastique
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060500795
Réf. Sonepar
00001050079
Réf. Fournisseur
050079
Réf. Commerciale
Legrand
Avec dispositif on/off
Oui
indice de protection (IP)
IP20
nombre de prises avec contact de terre
0
protection contre les surtensions
Non
matériau
plastique
numéro RAL (équivalent)
9003
interrupteur différentiel
Non
transparent
Non
finition de la surface
mat
nombre de prises CEE
0
nombre de prises avec broche de mise à la terre
5
nombre d'autres prises de courant
0
nombre de prises pour appareils froids
0
nombre de prises européennes
0
angle de l'insert central vrillé
45°
compatible IFTTT
Non
nombre de prises norme française (type E)
5
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
traitement antibactérien
Non
filtre anti-parasite réseau
Non
avec couvercle
Non
qualité du matériau
thermoplastique
prise inclinée ou inclinable
Oui
courant nominal
16 A
couleur
autre
section de conducteur
1 mm²
sans halogène
Oui
forme de boîtier
autre
traitement de la surface
non traité
longueur d'alimentation
1.5 m
Rallonge multiprise 5 prises de courant 2P+T 16A 230V avec bloc de prise rotatif, interrupteur et cordon 1,5m - blanc et gris - livrée avec collier auto-agrippant pour regrouper les cordons - à poser ou à fixer
Les Atouts de l'article:
Rallonge multiprise avec 5 prises de courant 2P+T franco-belge, 16A, 230V, 3680W
Cordon 1,5m - Prises éclips testées pour résister à 10000 manœuvres - Bloc de prises pivotant sur son axe - Blanc/Gris
Interrupteur lumineux qui commande les prises - Livrée avec collier auto-agrippant pour regrouper les cordons - Avec interrupteur à voyant, manipulable à la main ou au pied
Matière ABS
Cordon PVC blanc 1,5m, 3G, 1mm²
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables