![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/LG-049461-WEB-R.jpg?ts=1704841461055)
Legrand - Rallonge 5x2P+T Surface avec interrupteur et cordon 3m 3G 1,5mm2 - blanc-gris
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Avec dispositif on/off - Oui
indice de protection (IP) - IP20
nombre de raccordements USB - 0
protection contre les surtensions - Non
nombre de prises avec contact de terre - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414971943445
Réf. Sonepar
00001194344
Réf. Fournisseur
049461
Réf. Commerciale
Legrand
Avec dispositif on/off
Oui
indice de protection (IP)
IP20
nombre de raccordements USB
0
protection contre les surtensions
Non
nombre de prises avec contact de terre
0
interrupteur différentiel
Non
température d'utilisation
-5...35 °C
matériau
plastique
numéro RAL (équivalent)
9017
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
nombre de prises type Bipasso (Italie)
0
nombre de prises type P11 (Italie)
0
nombre de prises type NEMA
0
compatible IFTTT
Non
nombre de prises standard Suisse Type 13
0
nombre de prises standard Suisse Type 15
0
nombre de prises standard Suisse Type 23
0
nombre de prises standard Suisse Type 25
0
désignation NEMA
sans
nombre de prises universelles multistandard
0
nombre de fiches type P17 (Italie)
0
nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre)
0
nombre de prises norme française (type E)
5
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
traitement antibactérien
Non
transparent
Non
finition de la surface
mat
nombre de prises CEE
0
nombre de prises avec broche de mise à la terre
0
nombre d'autres prises de courant
0
nombre de prises pour appareils froids
0
nombre de prises européennes
0
filtre anti-parasite réseau
Non
avec couvercle
Non
qualité du matériau
thermoplastique
courant nominal
16 A
couleur
noir
section de conducteur
1.5 mm²
sans halogène
Oui
forme de boîtier
autre
traitement de la surface
non traité
longueur d'alimentation
3 m
Rallonge multiprise avec corps rotatif équipée de 5 prises de courant Surface (4 prises orientées à 45° et 1 prise à 90°), 1 interrupteur lumineux et cordon 3G 1,5mm² de longueur 3m - finition blanc et gris foncé
Les Atouts de l'article:
Rallonge multiprise avec 5 prises de courant 2P+T Surface (affleurantes) : 4 prises orientées à 45° et 1 prise à 90° pour brancher un chargeur volumineux sans condamner une autre prise
16A 230V 3680W - Avec éclips de protection pour protection enfant
Interrupteur ON/OFF lumineux de couleur bleu - Cordon d'alimentation longueur 2m 3G 1,5mm² avec fiche 2P+T
Cordon d'alimentation longueur 3m 3G 1,5mm² avec fiche 2P+T
Finition blanc et noir/anthracite
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables