![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/LG-050390-WEB-R.jpg?ts=1704841440884)
Legrand - Rallonge 4 prises de courant + 2 chargeurs USB - Blanc-Gris
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Avec dispositif on/off - Oui
indice de protection (IP) - IP20
nombre de raccordements USB - 2
nombre de prises avec contact de terre - 0
protection contre les surtensions - Non
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970832764
Réf. Sonepar
00001083276
Réf. Fournisseur
050390
Réf. Commerciale
Legrand
Avec dispositif on/off
Oui
indice de protection (IP)
IP20
nombre de raccordements USB
2
nombre de prises avec contact de terre
0
protection contre les surtensions
Non
matériau
plastique
interrupteur différentiel
Non
nombre de prises type Bipasso (Italie)
0
nombre de prises type P11 (Italie)
0
nombre de prises type NEMA
0
compatible IFTTT
Non
nombre de prises norme française (type E)
4
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
traitement antibactérien
Non
transparent
Non
finition de la surface
mat
nombre de prises CEE
0
nombre de prises avec broche de mise à la terre
4
nombre d'autres prises de courant
0
nombre de prises pour appareils froids
0
nombre de prises européennes
0
angle de l'insert central vrillé
45°
filtre anti-parasite réseau
Non
avec couvercle
Non
qualité du matériau
thermoplastique
puissance max.
3500 W
prise inclinée ou inclinable
Oui
courant nominal
16 A
couleur
autre
section de conducteur
1.5 mm²
sans halogène
Oui
forme de boîtier
autre
traitement de la surface
non traité
longueur d'alimentation
1.5 m
Rallonge multiprise avec 4 prises de courant 2P+T 16A 230V et 2 ports USB 2,4A - bloc de prises pivotant sur son axe - avec interrupteur à voyant - livrée avec collier auto-agrippant pour regrouper les cordons - blanc et gris - cordon 1,5m
Les Atouts de l'article:
Rallonge multiprise avec 4 prises de courant 2P+T franco-belge, 16A, 230V, 3680W
2 ports USB - Intensité = 2,4 A au total - Prises à éclips testées pour résister à 10000 manœuvres - Bloc de prises pivotant sur son axe - Blanc/Gris
Interrupteur lumineux qui commande les prises - Avec interrupteur à voyant manipulable à la main ou au pied, permettant de commander un maximum de 3 alimentations à découpage (appareils de type informatique par exemple) - Livrée avec collier auto-agrippant pour regrouper les cordons
Matière ABS
Cordon PVC blanc 1,5m (3G, 1,5mm²)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables