Legrand - Raccord male droit pour conduit flexible RTA polyamide D42mm ISO50
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - filetage extérieur
diamètre nominal - 42 mm
indice de protection (IP) - IP68
modèle - droit
longueur de filetage - 16 mm
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8009561585508
Réf. Sonepar
00001666488
Réf. Fournisseur
666488
Réf. Commerciale
Legrand
type de construction
filetage extérieur
diamètre nominal
42 mm
indice de protection (IP)
IP68
modèle
droit
longueur de filetage
16 mm
longueur totale
65 mm
couleur
noir
taille du raccordement fileté
M50 x 1,5
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23
Oui
hauteur totale
66 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR
Oui
en une pièce
Oui
Raccord mâle droit pour conduit flexible RTA polyamide LGP Ø42mm filetage ISO50
Les Atouts de l'article:
Raccord pour conduit flexible RTA polyamide LGP - mâle droit
Filetage ISO 50mm pour conduit Ø42mm
Agréé IMQ
Agréé UR - UR est la marque de qualité des US (les produits sont conformes aux UL1696)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables