Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Legrand - Raccord male droit pour conduit flexible RTA polyamide D25,5mm PG29

Legrand - Raccord male droit pour conduit flexible RTA polyamide D25,5mm PG29

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction - filetage extérieur

  • diamètre nominal - 25 mm

  • indice de protection (IP) - IP68

  • modèle - droit

  • taille du raccordement fileté - PG29

Minimum d'achat

  • 5 unité(s)

EAN

8009561587052

Réf. Sonepar

00001666539

Réf. Fournisseur

666539

Réf. Commerciale

Legrand

type de construction

filetage extérieur

diamètre nominal

25 mm

indice de protection (IP)

IP68

modèle

droit

taille du raccordement fileté

PG29

longueur de filetage

14 mm

en une pièce

Oui

hauteur totale

56 mm

longueur totale

47 mm

couleur

noir

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR

Oui

Raccord mâle droit pour conduit flexible RTA polyamide LGP Ø25,5mm filetage PG29

Les Atouts de l'article:

Raccord pour conduit flexible RTA polyamide LGP - mâle droit
Filetage PG29mm pour conduit Ø25,5mm
Agréé UR - UR est la marque de qualité des US (les produits sont conformes aux UL1696)

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables