Legrand - Raccord male droit pour conduit flexible RTA polyamide D12mm ISO20
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - filetage extérieur
diamètre nominal - 12 mm
indice de protection (IP) - IP68
modèle - droit
longueur de filetage - 12 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8009561588455
Réf. Sonepar
00001666474
Réf. Fournisseur
666474
Réf. Commerciale
Legrand
type de construction
filetage extérieur
diamètre nominal
12 mm
indice de protection (IP)
IP68
modèle
droit
longueur de filetage
12 mm
longueur totale
30.5 mm
couleur
noir
taille du raccordement fileté
M20 x 1,5
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23
Oui
hauteur totale
46 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR
Oui
en une pièce
Oui
Raccord mâle droit pour conduit flexible RTA polyamide LGP Ø12mm filetage ISO20
Les Atouts de l'article:
Raccord pour conduit flexible RTA polyamide LGP - mâle droit
Filetage ISO 20mm pour conduit Ø12mm
Agréé IMQ
Agréé UR - UR est la marque de qualité des US (les produits sont conformes aux UL1696)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables