![Legrand - Raccord male droit Metal 2000 PG13,5 pour conduit D15,5mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/LG-382028-WEB-R.jpg?ts=1704841397960)
Legrand - Raccord male droit Metal 2000 PG13,5 pour conduit D15,5mm
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - droit
type de filetage - autre
classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 65...65
diamètre nominal - 16 mm
taille du raccordement fileté - PG13,5
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970411662
Réf. Sonepar
00001041166
Réf. Fournisseur
382028
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
droit
type de filetage
autre
classe de protection (IP), dépendant du tuyau
65...65
diamètre nominal
16 mm
taille du raccordement fileté
PG13,5
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23
Oui
avec raccordement de mise à la terre
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL
Oui
plus grand diamètre externe du tuyau
22 mm
nombre d'entrées
1
plus petit diamètre intérieur du tuyau
16 mm
hauteur totale
29 mm
en une pièce
Non
traitement de la surface
nickelé
longueur de filetage
8 mm
type de construction
filetage extérieur
matériau du boîtier/corps
laiton
température d'utilisation
-15...60 °C
filetage rotatif
Oui
Raccord mâle droit Métal 2000 filetage PG13,5 pour conduit RTA PVC FP 2000 ou métallo-plastique Ø15,5mm
Les Atouts de l'article:
Raccord métal 2000 - mâle droit
Filetage PG13,5mm pour conduit Ø16mm
Agréé UL et CSA
Agréé RINA : marque de qualité pour les applications navales/marines
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables