![Legrand - Raccord male droit Metal 2000 ISO16 pour conduit D10mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/382041-LEGRAND-1000.jpg?ts=1704841402397)
Legrand - Raccord male droit Metal 2000 ISO16 pour conduit D10mm
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - droit
type de filetage - métrique
classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 65...65
diamètre nominal - 16 mm
taille du raccordement fileté - M16 x 1,5
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970411808
Réf. Sonepar
00001041180
Réf. Fournisseur
382041
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
droit
type de filetage
métrique
classe de protection (IP), dépendant du tuyau
65...65
diamètre nominal
16 mm
taille du raccordement fileté
M16 x 1,5
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23
Oui
avec raccordement de mise à la terre
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL
Non
plus grand diamètre externe du tuyau
16 mm
nombre d'entrées
1
plus petit diamètre intérieur du tuyau
10 mm
hauteur totale
22 mm
en une pièce
Non
traitement de la surface
nickelé
longueur de filetage
8 mm
type de construction
filetage extérieur
matériau du boîtier/corps
laiton
température d'utilisation
-15...60 °C
filetage rotatif
Oui
Raccord mâle droit Métal 2000 filetage ISO16 pour conduit RTA PVC FP 2000 ou métallo-plastique Ø10mm
Les Atouts de l'article:
Raccord métal 2000 - mâle droit
Filetage ISO16mm pour conduit Ø10mm
Agréé IMQ
Agréé RINA : marque de qualité pour les applications navales/marines
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables