![Legrand - Raccord male coude 45 pour conduit flexible RTA polyamide D25,5mm PG29](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/666755-LEGRAND-1000.jpg?ts=1704841488620)
Legrand - Raccord male coude 45 pour conduit flexible RTA polyamide D25,5mm PG29
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - angle 45°
type de construction - filetage extérieur
diamètre nominal - 25 mm
indice de protection (IP) - IP68
taille du raccordement fileté - PG29
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8009561591271
Réf. Sonepar
00001666755
Réf. Fournisseur
666755
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
angle 45°
type de construction
filetage extérieur
diamètre nominal
25 mm
indice de protection (IP)
IP68
taille du raccordement fileté
PG29
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR
Oui
en une pièce
Oui
couleur
noir
Raccord mâle coudé 45° pour conduit flexible RTA polyamide LGP Ø25,5mm filetage PG29
Les Atouts de l'article:
Raccord pour conduit flexible RTA polyamide LGP - mâle coudé 45°
Filetage PG29mm pour conduit Ø25,5mm
Agréé UR - UR est la marque de qualité des US (les produits sont conformes aux UL1696)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables