![Legrand - Prolongateur pour les raccordement des barres des DPX3630](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/026247-LEGRAND-1000.jpg?ts=1704841327586)
Legrand - Prolongateur pour les raccordement des barres des DPX3630
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - vis
type de connexion - visser
nombre de pôles - 4
protégé contre les contacts - Non
largeur - 30 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060262471
Réf. Sonepar
00001026247
Réf. Fournisseur
026247
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose
vis
type de connexion
visser
nombre de pôles
4
protégé contre les contacts
Non
largeur
30 mm
hauteur
99 mm
profondeur
20 mm
Prolongateur pour les raccordements des barres des DPX³630
Les Atouts de l'article:
Jeu de 4 prolongateurs pour plage de raccordement
Pour DPX³630
Les Atouts de la gamme:
Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables