![Legrand - Prolongateur plastique 2P+T - 16A - blanc](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/050417-LEGRAND-1000.jpg?ts=1704841411715)
Legrand - Prolongateur plastique 2P+T - 16A - blanc
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
modèle - broche de contact de protection
courant nominal - 16 A
adapté à une broche de contact de protection - Oui
indice de protection (IP) - IP2X
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060504175
Réf. Sonepar
00001050417
Réf. Fournisseur
050417
Réf. Commerciale
Legrand
couleur
blanc
modèle
broche de contact de protection
courant nominal
16 A
adapté à une broche de contact de protection
Oui
indice de protection (IP)
IP2X
tension nominale
250 V
sans halogène
Oui
numéro RAL
9003
qualité du matériau
thermoplastique
matériau
plastique
technique de raccordement
borne à vis
direction d'enfichage
droit
Prolongateur plastique 2P+T 16A avec serre-câble à vis pour câble 3 x 1,5mm² maximum - blanc - livré en vrac
Les Atouts de l'article:
Prolongateur 2P+T - 16A
Blanc
Vrac
Câble 3 x 1,5mm² maximum
Serre-câble à vis
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables