![Legrand - Prise XLR femelle Mosaic a visser 2 modules - noir mat](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/LG-079555L-WEB-R.jpg?ts=1704841465473)
Legrand - Prise XLR femelle Mosaic a visser 2 modules - noir mat
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1
utilisation - XLR
couleur - noir
sans halogène - Oui
avec volet de protection - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972094313
Réf. Sonepar
00001209431
Réf. Fournisseur
079555L
Réf. Commerciale
Legrand
adapté au nombre de jacks/coupleurs
1
utilisation
XLR
couleur
noir
sans halogène
Oui
avec volet de protection
Non
composition
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
direction de sortie
droit
serre cable
Non
qualité du matériau
thermoplastique
matériau
plastique
type de fixation
à clipser
jacks blindés
Non
boîtier blindé
Non
domino
Non
avec protection contre la poussière
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
bague de support
Non
transparent
Non
finition de la surface
mat
largeur d'appareil
45 mm
hauteur d'appareil
45 mm
nombre de modules (construction modulaire)
2
traitement antibactérien
Non
Prise audio XLR 3 pôles femelle Mosaic pour le raccordement d’un microphone ou d’une console distante à un amplificateur - 2 modules finition noir mat
Les Atouts de l'article:
Pour pose dans boîtes de sol, colonnes, blocs bureau, goulottes
Permet la liaison stéreo de tout périphérique,microphone,ampli,...
Câble préconisé: 1 paire audio blindée
Longueur de câble maxi : 50 m
Noir finition mat
Les Atouts de la gamme:
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables