![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/099768-LEGRAND.jpg?ts=1707523356222)
Legrand - Prise TV-R-SAT DAB+ Celiane - titane avec support
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de sorties - 3
atténuation de raccordement à 860 MHz - 1.5 dB
modèle - prise terminale
mode de pose - encastré
couleur - titane
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060997687
Réf. Sonepar
00001099768
Réf. Fournisseur
099768
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de sorties
3
atténuation de raccordement à 860 MHz
1.5 dB
modèle
prise terminale
mode de pose
encastré
couleur
titane
sans halogène
Oui
couvercle
sans
traitement de la surface
laqué / peint
fréquence
4...2400 MHz
qualité du matériau
thermodurci
compatible au modem par câble
Non
compatible à une alimentation à distance
Oui
matériau
plastique
type de fixation
fixation à griffes/vis
atténuation de raccordement à 2 150 MHz
2 dB
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
indice de protection (IP)
IP20
finition de la surface
mat
largeur d'appareil
74 mm
hauteur d'appareil
74 mm
profondeur d'appareil
36 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement
40 mm
traitement antibactérien
Non
Prise TV-R-SAT - DAB+ Céliane - livrée avec support et enjoliveur finition titane, à équiper d'une plaque de finition
Les Atouts de l'article:
Prise TV
Céliane
Titane
Encastré
A équiper d'une plaque
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables