![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/LG-095222-WEB-R.jpg?ts=1707523432924)
Legrand - Prise TV etoile blindee dooxie finition blanc - sachet
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de sorties - 1
atténuation de raccordement à 860 MHz - 1 dB
modèle - prise terminale
mode de pose - encastré
couleur - blanc
Emballage et conditions
15 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971087316
Réf. Sonepar
00001108731
Réf. Fournisseur
095222
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de sorties
1
atténuation de raccordement à 860 MHz
1 dB
modèle
prise terminale
mode de pose
encastré
couleur
blanc
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
fréquence
4...2400 MHz
qualité du matériau
thermoplastique
compatible au modem par câble
Non
compatible à une alimentation à distance
Oui
matériau
plastique
atténuation de raccordement à 2 150 MHz
1.5 dB
numéro RAL (équivalent)
9003
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
indice de protection (IP)
IP20
finition de la surface
brillant
largeur d'appareil
73 mm
hauteur d'appareil
73 mm
profondeur d'appareil
32 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement
40 mm
traitement antibactérien
Non
Prise TV étoile blindée Classe A compatible qualité UHD 4K dooxie - livrée avec support et enjoliveur blanc, à équiper de plaque de finition
Les Atouts de l'article:
Tenue du câble optimisée
Limite l'affaiblisement de signal (atténuation inférieure à 1 dB) : limite le besoin d'amplification.Dépasse les exigences de la norme EN 50083-4.
Rattrapage angulaire (-13°/+11°) : facilite la mise à niveau du mécanisme lorsque la boîte n'est pas parfaitement horizontale.
Les Atouts de la gamme:
dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables