![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/078780-LEGRAND-1000.jpg?ts=1707523340785)
Legrand - Prise television typeF Mosaic 2 modules - blanc
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de sorties - 1
atténuation de passage à 860 MHz - 1.5 dB
atténuation de raccordement à 860 MHz - 1 dB
modèle - prise terminale
mode de pose - support de module
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060787806
Réf. Sonepar
00001078780
Réf. Fournisseur
078780
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de sorties
1
atténuation de passage à 860 MHz
1.5 dB
atténuation de raccordement à 860 MHz
1 dB
modèle
prise terminale
mode de pose
support de module
couleur
blanc
sans halogène
Oui
couvercle
plaque centrale
traitement de la surface
non traité
fréquence
4...2400 MHz
qualité du matériau
thermoplastique
compatible au modem par câble
Non
compatible à une alimentation à distance
Oui
matériau
plastique
type de fixation
fixation par encliquetage
atténuation de raccordement à 2 150 MHz
1.5 dB
numéro RAL (équivalent)
9003
indice de protection contre les chocs (IK)
IK03
indice de protection (IP)
IP21
finition de la surface
brillant
largeur d'appareil
45 mm
hauteur d'appareil
45 mm
profondeur d'appareil
35.5 mm
nombre de modules (construction modulaire)
2
profondeur min. de la boîte d'encastrement
23.5 mm
traitement antibactérien
Non
Prise télévision typeF étoile blindée Classe A Mosaic pour réception hertzienne TNT et satellite individuel compatible TV UHD 2 modules - blanc RAL9003 finition brillante - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
Les Atouts de l'article:
Prise TV type "F" étoile blindée Classe A Mosaic pour réception hertzienne TNT et satellite individuel - A équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
2 modules - Blanc RAL9003 finition brillante
Compatible TV UHD (Ultra Haute Définition)
Tenue du câble optimisée - Dépasse les exigences de la norme EN 50083-4
Conforme au norme EN 50083 et à la Directive Européenne EM 50083-2
Les Atouts de la gamme:
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables