![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/LG-077585L-WEB-R.jpg?ts=1704841457421)
Legrand - Prise simple USB Mosaic Type-C 3A 30W power delivery 2 modules - blanc
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de sortie max. - 3000 mA
mode de pose - support de module
couleur - blanc
modèle - autre
nombre de sorties - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971941410
Réf. Sonepar
00001194141
Réf. Fournisseur
077585L
Réf. Commerciale
Legrand
courant de sortie max.
3000 mA
mode de pose
support de module
couleur
blanc
modèle
autre
nombre de sorties
1
fréquence
50...60 Hz
tension de sortie
5 V
numéro RAL
9003
type de connexion
borne à vis
tension de fonctionnement
220...250 V
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
adapté à la classe de protection (IP)
IP40
largeur d'appareil
45 mm
hauteur d'appareil
45 mm
profondeur d'appareil
42 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement
40 mm
type de chargeur USB
C
traitement antibactérien
Non
prise simple USB Type-C Mosaic 3A 30W power delivery 2 modules blanc RAL9003 finition brillante - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
Les Atouts de l'article:
Chargeur 1 USB Type-C Mosaic 230V / 30W Power Delivery permettant la recharge de batterie d'un appareil portable sans chargeur mobile avec fiche USB Type-C - À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
2 modules - Blanc RAL9003 finition brillante
La sortie USB en 1 module favorise le gain de place
Consommation en veille inférieure à 0,07W - Autoprotégé contre les surtensions réseau
Conforme à la directive CEE sur l'harmonisation du standard de recharge de terminaux portables et la réduction des chargeurs mobiles
Les Atouts de la gamme:
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables