![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/LG-090472-WEB-R4.jpg?ts=1707523410891)
Legrand - Prise saillie IP55 standard germanique Green'up Access pour vehicule electrique
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise de charge
technique de raccordement - raccordement à vis
indice de protection (IP) - autre
standard - autre
courant nominal max. - 16 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060904722
Réf. Sonepar
00001090472
Réf. Fournisseur
090472
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
prise de charge
technique de raccordement
raccordement à vis
indice de protection (IP)
autre
standard
autre
courant nominal max.
16 A
longueur du conduit fixe
50 m
LED intégrée
Non
section transversale des contacts de puissance
6...6 mm²
tension nominale
250 V
largeur
180 mm
avec actionneur de verrouillage
Non
avec verrouillage d'accès
Non
nombre de contacts de communication
3
hauteur
147.5 mm
profondeur
76 mm
type de courant
CA monophasé
Prise de courant Green'up Access étanche standard germanique pour recharge de véhicule électrique - livrée complète pour fixation en saillie avec boîtier avec presse-étoupe ISO20 IP55 IK08 16A 230V Mode 2
Les Atouts de la gamme:
Les prises et bornes Green'up™ permettent la recharge de tous les véhicules électriques et hybrides rechargeables. La prise Green'up Access existe en version étanche, antivandale, avec ou sans verrouillage et permet une recharge avec une fiche 2P+T (Mode 2). Les bornes Green'up™ Premium existent en monophasé ou triphasé, en plastique ou en métal. Elles peuvent être installées en intérieur ou en extérieur, en résidentiel ou en tertiaire, sur pied ou au mur. Elles permettent la recharge de 1 ou 2 véhicules simultanément avec une fiche 2P+T (Mode 2) ou avec une fiche type 2S (Mode 3). L'application EV CHARGE light permet la visualisation de l'état de fonctionnement de la borne, l'activation/désactivation de la borne par smartphone ou tablette par une communication sans fil locale par Bluetooth. L'ajout du kit de communication permet une communication IP à distance sur la borne et des fonctions supplémentaires : programmation journalière et hebdomadaire et le suivi et l'historique des sessions de charge avec stockage des données. L'ensemble de la gamme Green'up™ bénéficie sur les prises 2P+T de la technologie Green'Up System qui permet une recharge sécurisée et performante (homologuées 16A VE).
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables