![Legrand - Prise RJ45 Niloe 9 contacts FTP categorie6 - finition Pur](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/664777-LEGRAND-1000.jpg?ts=1714082850101)
Legrand - Prise RJ45 Niloe 9 contacts FTP categorie6 - finition Pur
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
direction de sortie - droit
catégorie - 6
type de connecteur - RJ45 8(8)
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245066647777
Réf. Sonepar
00001664777
Réf. Fournisseur
664777
Réf. Commerciale
Legrand
couleur
blanc
direction de sortie
droit
catégorie
6
type de connecteur
RJ45 8(8)
indice de protection (IP)
IP20
montage encastré
Oui
code couleur
Oui
largeur d'appareil
75.8 mm
hauteur d'appareil
75.8 mm
profondeur d'appareil
35.5 mm
citerne au sol/montage en sous-sol
Non
avec zone de texte
Non
apparent
Non
avec protection contre la poussière
Oui
avec jacks/coupleurs
Oui
encastrement de canal
Non
type de fixation
visser
jacks blindés
Non
décharge séparée de câble de traction
Non
type de montage raccordement de blindage
sans
raccordement de mise à la terre séparé
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs
1
numéro RAL
0
type de connexion
contact pour connexion autodénudante
composition
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Prise RJ45 Niloé 9 contacts FTP catégorie6 - finition Pur
Les Atouts de la gamme:
NS