Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Legrand - Prise RJ45 multimedia categorie6 FTP Niloe complet - Fonte

Legrand - Prise RJ45 multimedia categorie6 FTP Niloe complet - Fonte

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - autre

  • direction de sortie - droit

  • catégorie - 6

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060966515

Réf. Sonepar

00001096651

Réf. Fournisseur

096651

Réf. Commerciale

Legrand

couleur

autre

direction de sortie

droit

catégorie

6

type de connecteur

RJ45 8(8)

indice de protection (IP)

IP20

montage encastré

Oui

code couleur

Oui

largeur d'appareil

75.8 mm

hauteur d'appareil

75.8 mm

profondeur d'appareil

35.5 mm

citerne au sol/montage en sous-sol

Non

avec zone de texte

Non

apparent

Non

avec protection contre la poussière

Oui

avec jacks/coupleurs

Oui

encastrement de canal

Non

type de fixation

visser

jacks blindés

Non

décharge séparée de câble de traction

Non

type de montage raccordement de blindage

sans

raccordement de mise à la terre séparé

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs

1

numéro RAL

0

type de connexion

contact pour connexion autodénudante

composition

mécanisme complet avec plaque

La prise Niloé RJ45 connecte un appareil (PC, imprimante) au réseau local (box internet, switch). La distribution filaire garantit une connexion Internet haut débit, sécurisée et fiable.

Les Atouts de la gamme:

NS