![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/LG-069569L-WEB-R.jpg?ts=1707523454337)
Legrand - Prise RJ45 categorie 6 FTP Plexo composable gris
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 6
couleur - gris
direction de sortie - droit
type de connecteur - 2x RJ45 8(8)
indice de protection (IP) - IP55
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414971879133
Réf. Sonepar
00001187913
Réf. Fournisseur
069569L
Réf. Commerciale
Legrand
catégorie
6
couleur
gris
direction de sortie
droit
type de connecteur
2x RJ45 8(8)
indice de protection (IP)
IP55
montage encastré
Oui
code couleur
Oui
largeur d'appareil
70.5 mm
hauteur d'appareil
70.5 mm
profondeur d'appareil
42.75 mm
composition
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
citerne au sol/montage en sous-sol
Non
avec zone de texte
Oui
apparent
Oui
avec protection contre la poussière
Oui
avec résistance terminale
Non
avec jacks/coupleurs
Oui
adapté au nombre de jacks/coupleurs
1
numéro RAL
7046
type de connexion
contact pour connexion autodénudante
encastrement de canal
Non
type de fixation
visser
jacks blindés
Non
boîtier blindé
Non
décharge séparée de câble de traction
Non
raccordement de mise à la terre séparé
Non
codage mécanique
Oui
Prise informatique RJ45 catégorie 6 FTP étanche à volet Plexo IP55 à équiper de support plaque ou boîtier saillie, avec enjoliveur gris
Les Atouts de l'article:
RJ45 catégorie6 avec un débit jusqu'à 1 GigaBit par seconde : permet de télécharger un fichier de 1 GigaBytes en 8 secondes
Produit à compléter soit avec un boitier saillie, soit avec un support encastré
IP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions
IK07 : résistance à un choc de 2 joules
Type de blindage : FTP
Les Atouts de la gamme:
Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable.En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables