![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/LG-078731-WEB-R.jpg?ts=1707523327790)
Legrand - Prise RJ11 4 contacts Mosaic 2 modules - blanc
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 3
type de connecteur - autre
couleur - blanc
direction de sortie - droit
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060787318
Réf. Sonepar
00001078731
Réf. Fournisseur
078731
Réf. Commerciale
Legrand
catégorie
3
type de connecteur
autre
couleur
blanc
direction de sortie
droit
indice de protection (IP)
IP20
montage encastré
Oui
code couleur
Non
largeur d'appareil
45 mm
hauteur d'appareil
45 mm
nombre de modules (construction modulaire)
2
adapté au nombre de jacks/coupleurs
1
numéro RAL
9003
type de connexion
autre
composition
appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
citerne au sol/montage en sous-sol
Oui
avec zone de texte
Oui
apparent
Non
avec protection contre la poussière
Oui
design
Oui
avec résistance terminale
Non
avec jacks/coupleurs
Non
encastrement de canal
Oui
type de fixation
à clipser
jacks blindés
Non
boîtier blindé
Non
décharge séparée de câble de traction
Non
type de montage raccordement de blindage
sans
raccordement de mise à la terre séparé
Oui
codage mécanique
Non
Prise téléphone RJ11 4 contacts Mosaic équipée d'un connecteur modular Jack avec borne 1/4 de tour pour connexion rapide 2 modules - blanc RAL9003 finition brillante - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
Les Atouts de l'article:
Prise téléphone RJ11 4 contacts Mosaic - A équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
2 modules
Blanc RAL9003 finition brillante
Equipée d'un connecteur modular Jack avec borne 1/4 de tour pour connexion rapide
Possibilité de repiquage
Les Atouts de la gamme:
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables