Legrand - Prise pour recharge vehicule electrique Plexo composable anthracite
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise de charge
technique de raccordement - raccordement à vis
indice de protection (IP) - autre
standard - contact de protection
courant nominal max. - 16 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414971884410
Réf. Sonepar
00001188441
Réf. Fournisseur
069885L
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
prise de charge
technique de raccordement
raccordement à vis
indice de protection (IP)
autre
standard
contact de protection
courant nominal max.
16 A
LED intégrée
Non
avec actionneur de verrouillage
Non
avec verrouillage d'accès
Non
matériel de contact
CuZn
tension nominale
230 V
largeur
70.5 mm
hauteur
70.5 mm
profondeur
47.5 mm
type de courant
CA monophasé
traitement de surface des contacts
argenté
Prise de courant 2P+T étanche Green'up Access pour recharge de véhicule électrique Plexo 16A 230V à équiper de support plaque ou boîtier saillie, avec enjoliveur anthracite
Les Atouts de l'article:
Prise de courant 2P+T 16A 230V équipée avec Green'Up System, une technologie Legrand
Produit à compléter soit avec un boitier saillie, soit avec un support encastré
IP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions
IK08 : résistance à un choc de 5 joules
Bornes de raccordement optimisées, contacts métalliques avec traitement de surface argenté
Les Atouts de la gamme:
Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable.En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables