Legrand - Prise multimedia RJ45 categorie6 STP dooxie composable noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
direction de sortie - droit
catégorie - 6
type de connecteur - RJ45 8(8)
indice de protection (IP) - IP20
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414972292436
Réf. Sonepar
00001229243
Réf. Fournisseur
600575
Réf. Commerciale
Legrand
direction de sortie
droit
catégorie
6
type de connecteur
RJ45 8(8)
indice de protection (IP)
IP20
couleur
noir
type de connexion
autre
composition
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
montage encastré
Oui
code couleur
Oui
largeur d'appareil
73 mm
hauteur d'appareil
73 mm
profondeur d'appareil
34.7 mm
citerne au sol/montage en sous-sol
Non
apparent
Non
avec protection contre la poussière
Oui
design
Non
avec résistance terminale
Non
avec jacks/coupleurs
Non
encastrement de canal
Non
type de fixation
visser
jacks blindés
Non
décharge séparée de câble de traction
Non
type de montage raccordement de blindage
autre
raccordement de mise à la terre séparé
Non
codage mécanique
Oui
Prise multimédia RJ45 catégorie6 STP dooxie composable avec enjoliveur noir mat et support - à équiper d'une plaque de finition
Les Atouts de l'article:
Prise RJ45 blindée catégorie6 STP dooxie - Noir mat - À équiper d'une plaque
Reçoit la TV (compatible Grade 2 TV et Grade 3 TV), le téléphone ou l'informatique
Conforme aux normes ISO 11801, IEC 11801, EN 50173, ANSI 568 et TIA 568
Accepte les câbles monobrins AWG22 jusqu'à AWG26 et multibrins AWG26 - Repérage T568A et T568B avec codes couleurs
Livrée avec coque de protection chantier à charnières : protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet à la prise de rester utilisable pendant le chantier
Les Atouts de la gamme:
dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables