![Legrand - Prise HD 15 femelle preconnectorisee Mosaic 1 module - blanc](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/LG-078777-WEB-R.jpg?ts=1704841434498)
Legrand - Prise HD 15 femelle preconnectorisee Mosaic 1 module - blanc
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1
mode de pose - encastré
couleur - blanc
utilisation - D-Sub 15 pôles
direction de sortie - droit
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060787776
Réf. Sonepar
00001078777
Réf. Fournisseur
078777
Réf. Commerciale
Legrand
adapté au nombre de jacks/coupleurs
1
mode de pose
encastré
couleur
blanc
utilisation
D-Sub 15 pôles
direction de sortie
droit
serre cable
Non
qualité du matériau
thermoplastique
champ d'inscription
sans champ d'inscription
sans halogène
Oui
avec volet de protection
Non
composition
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
matériau
plastique
type de fixation
à clipser
jacks blindés
Non
boîtier blindé
Non
domino
Non
numéro RAL (équivalent)
9010
avec protection contre la poussière
Non
avec impression
Oui
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
bague de support
Non
transparent
Non
finition de la surface
mat
adapté à la classe de protection (IP)
IP40
largeur d'appareil
12.8 mm
hauteur d'appareil
32.2 mm
profondeur d'appareil
30 mm
nombre de modules (construction modulaire)
1
traitement antibactérien
Non
Prise HD15 femelle préconnectorisée avec un cordon longueur 15cm et 2 connecteurs femelle Mosaic 1 module - blanc RAL9003 finition brillante - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic - installation en encastré ou en saillie
Les Atouts de l'article:
Prise HD15 femelle préconnectorisée Mosaic - A équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
Préconnectorisée : équipée d'un cordon de longueur 15cm et de 2 connecteurs femelle
1 module - Blanc RAL9003 finition brillante
Définition VGA, XGA, UXGA selon la carte graphique de l’ordinateur
Longueur maximum entre 2 prises : 5m
Les Atouts de la gamme:
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables