![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/LG-078750-WEB-R.jpg?ts=1707523393720)
Legrand - Prise haut-parleur Mosaic - 1 module - blanc
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - connexion haut-parleur
mode de pose - encastré
couleur - blanc
sans halogène - Oui
avec volet de protection - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060787509
Réf. Sonepar
00001078750
Réf. Fournisseur
078750
Réf. Commerciale
Legrand
utilisation
connexion haut-parleur
mode de pose
encastré
couleur
blanc
sans halogène
Oui
avec volet de protection
Oui
composition
appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
traitement de la surface
non traité
direction de sortie
droit
serre cable
Non
qualité du matériau
thermoplastique
champ d'inscription
sans champ d'inscription
matériau
plastique
type de fixation
à clipser
domino
Non
numéro RAL (équivalent)
9003
avec protection contre la poussière
Non
avec impression
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
bague de support
Non
transparent
Non
finition de la surface
brillant
adapté à la classe de protection (IP)
IP41
largeur d'appareil
22.5 mm
hauteur d'appareil
45 mm
profondeur d'appareil
31.4 mm
nombre de modules (construction modulaire)
1
traitement antibactérien
Non
Prise haut-parleur Mosaic 1 module avec bornier 2x4mm² pour liaison audio stéréo de haut-parleur - blanc RAL9003 finition brillante - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic - peut être installé en encastré ou en saillie
Les Atouts de l'article:
Prise haut-parleurs Mosaic - A équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
1 module
Blanc RAL9003
Equipée d'un bornier 2x4mm²
Finition brillante
Les Atouts de la gamme:
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables