Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Legrand - Prise de courant etanche volet de protection IP55 Plexo complet encastre - gris

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

  • modèle - broche de contact de protection

  • courant nominal - 16 A

Emballage et conditions

  • 15 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060699864

Réf. Sonepar

00001069986

Réf. Fournisseur

069986

Réf. Commerciale

Legrand

nombre d'unités

1

mode de pose

encastré

couleur

blanc

modèle

broche de contact de protection

courant nominal

16 A

tension nominale

250 V

sans halogène

Oui

couvercle

plaque centrale

verrouillable

Non

avec volet de protection

Oui

type de connexion

borne automatique

traitement de la surface

non traité

avec voyant indicateur

Non

nombre de phases

1

avec eclips / protection enfant

Oui

fréquence

50...60 Hz

Avec dispositif on/off

Non

contact de protection (terre)

Oui

porte-étiquette

Non

mécanisme d'éjection

Non

qualité du matériau

thermoplastique

prise inclinée ou inclinable

Non

protection contre les surtensions

Non

protection différentielle

Non

alimentation spéciale

sans alimentation spéciale

encastrement isolé

Non

matériau

plastique

type de fixation

fixation avec vis

impression/marquage

sans

numéro RAL (équivalent)

9003

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

transparent

Non

finition de la surface

mat

avec microfusible

Non

repiquage possible

Oui

adapté à la classe de protection (IP)

IP55

largeur d'appareil

86 mm

hauteur d'appareil

86 mm

profondeur d'appareil

46 mm

nombre de prises commutables

0

avec éclairage fonctionnel

Non

avec éclairage d'orientation

Non

avec alimentation USB incorporée

Non

compatible IFTTT

Non

nombre de pôles coupés (ronds)

1

nombre de pôles coupés (plats)

0

broche de mise la terre de sécurité

Oui

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

finition métallique

Non

traitement antibactérien

Non

Prise de courant 2P+T étanche avec volet de protection Plexo complet IP55 pour fixation encastrée finition gris - prêt à installé livré avec plaque de finition avec support 1 poste - emballage sous film

Les Atouts de l'article:

Prise de courant avec terre 16 A Plexo
Encastré
Complet
Gris
1 poste

Les Atouts de la gamme:

Plexo est une gamme d'appareillage étanche propice aux lieux techniques résidentiels et professionnels avec un IP 55. Disponible en version complète avec les fonctions les plus essentielles pour un montage en saillie ou en encastré mais également en version composable avec des fonctions plus nombreuses, ainsi qu'un adaptateur Mosaic™ pour les fonctions non disponibles en Plexo™, à monter sur un boîtier saillie à embouts, à presse-étoupe ou sur un support plaque pour un montage en encastré. Disponible en gris ou blanc. Une version blanc Artic antimicrobien est également disponible pour les bâtiments de santé ainsi que les établissements sensibles aux exigences sanitaires. Plexo 66 permettra de répondre aux besoins des locaux tertiaires ou semi-industriels, dans lesquels l'appareillage est exposé aux nettoyages fréquents, aux agressions chimiques, aux intempéries et aux chocs.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables