![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/LG-600344-WEB-R.jpg?ts=1707523404930)
Legrand - Prise de courant 2P+T a puits dooxie 16A IP44 livree avec plaque carree blanche
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
mode de pose - encastré
couleur - blanc
modèle - broche de contact de protection
courant nominal - 16 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414971006225
Réf. Sonepar
00001100632
Réf. Fournisseur
600344
Réf. Commerciale
Legrand
nombre d'unités
1
mode de pose
encastré
couleur
blanc
modèle
broche de contact de protection
courant nominal
16 A
tension nominale
250 V
sans halogène
Oui
couvercle
plaque centrale
verrouillable
Non
avec volet de protection
Oui
type de connexion
autre
traitement de la surface
non traité
avec voyant indicateur
Non
nombre de phases
1
avec eclips / protection enfant
Oui
fréquence
50...60 Hz
Avec dispositif on/off
Non
contact de protection (terre)
Oui
porte-étiquette
Non
mécanisme d'éjection
Non
qualité du matériau
thermoplastique
prise inclinée ou inclinable
Non
protection contre les surtensions
Non
protection différentielle
Non
alimentation spéciale
sans alimentation spéciale
encastrement isolé
Non
matériau
plastique
type de fixation
fixation avec vis
impression/marquage
degré de protection (IP)
numéro RAL (équivalent)
9003
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
transparent
Non
finition de la surface
brillant
avec microfusible
Non
repiquage possible
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP44
largeur d'appareil
73 mm
hauteur d'appareil
73 mm
profondeur d'appareil
45.15 mm
nombre de prises commutables
0
avec éclairage fonctionnel
Non
avec éclairage d'orientation
Non
avec alimentation USB incorporée
Non
compatible IFTTT
Non
nombre de pôles coupés (ronds)
1
nombre de pôles coupés (plats)
0
broche de mise la terre de sécurité
Oui
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
finition métallique
Non
traitement antibactérien
Non
Prise de courant 2P+T à puits dooxie 16A IP44 avec volet de protection finition blanc livrée complète avec support et plaque de finition carrée - idéale dans les installation en volume 2 de salle de bain
Les Atouts de l'article:
Prise de courant 2P+T IP44 à puits dooxie IP44 complet
Plaque IP44 livrée avec le produit
IP44 protégé contre les corps solides supérieurs à 1mm - protégé contre les projections d'eau de toutes directions
Les éclips de protection enfant de cette prise renforcent la sécurité dans la maison en permettant d'obturer le contact électrique en l'absence de fiche
Repérage des bornes facilitant le câblage - Bornes automatiques permettant la connexion rapide sans outil
Les Atouts de la gamme:
dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables