![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/086155-LEGRAND-1000.jpg?ts=1707523429930)
Legrand - Prise de courant 2P+T a detrompage Appareillage saillie composable - rouge
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
mode de pose - saillie
couleur - rouge
modèle - broche de contact de protection
courant nominal - 16 A
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060861551
Réf. Sonepar
00001086155
Réf. Fournisseur
086155
Réf. Commerciale
Legrand
nombre d'unités
1
mode de pose
saillie
couleur
rouge
modèle
broche de contact de protection
courant nominal
16 A
tension nominale
250 V
sans halogène
Oui
couvercle
plaque centrale
verrouillable
Non
avec volet de protection
Non
type de connexion
borne à vis
traitement de la surface
non traité
avec voyant indicateur
Non
nombre de phases
1
avec eclips / protection enfant
Oui
fréquence
50...60 Hz
Avec dispositif on/off
Non
contact de protection (terre)
Oui
porte-étiquette
Non
mécanisme d'éjection
Non
qualité du matériau
thermoplastique
prise inclinée ou inclinable
Non
protection contre les surtensions
Non
protection différentielle
Non
alimentation spéciale
autre alimentation de sécurité (rouge)
encastrement isolé
Non
matériau
plastique
type de fixation
fixation par encliquetage
impression/marquage
sans
numéro RAL (équivalent)
9003
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
transparent
Non
finition de la surface
brillant
avec microfusible
Non
repiquage possible
Oui
adapté à la classe de protection (IP)
IP31
largeur d'appareil
54 mm
hauteur d'appareil
54 mm
profondeur d'appareil
38 mm
nombre de prises commutables
0
avec éclairage fonctionnel
Non
avec éclairage d'orientation
Non
avec alimentation USB incorporée
Non
nombre de modules (construction modulaire)
2
compatible IFTTT
Non
nombre de pôles coupés (ronds)
1
nombre de pôles coupés (plats)
0
broche de mise la terre de sécurité
Oui
profondeur min. de la boîte d'encastrement
0 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
finition métallique
Non
traitement antibactérien
Non
Prise de courant 2P+T à détrompage Appareillage saillie composable - rouge à équiper d'un cadre saillie
Les Atouts de l'article:
Prise de courant 2P+T à détrompage - 16A - Appareillage saillie composable
Mécanisme IP2X protégé contre les contacts directs - 250V~
Livré bornes ouvertes
Blanc RAL9003
Les Atouts de la gamme:
L'appareillage saillie, idéal pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables