Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Legrand - PRISE AUDIO VIDEO HDMI

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • direction de sortie - droit

  • catégorie - autre

  • type de connecteur - autre

  • couleur - autre

  • indice de protection (IP) - IP40

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060673178

Réf. Sonepar

00001067317

Réf. Fournisseur

067317

Réf. Commerciale

Legrand

direction de sortie

droit

catégorie

autre

type de connecteur

autre

couleur

autre

indice de protection (IP)

IP40

montage encastré

Oui

code couleur

Oui

type de connexion

vis

citerne au sol/montage en sous-sol

Oui

avec zone de texte

Non

apparent

Non

avec protection contre la poussière

Non

design

Non

encastrement de canal

Oui

type de fixation

à clipser

boîtier blindé

Non

type de montage raccordement de blindage

autre

raccordement de mise à la terre séparé

Non

codage mécanique

Non

PRISE AUDIO / VIDEO HDMI