![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/052218-LEGRAND-1000.jpg?ts=1707523444542)
Legrand - Prise a entraxes unifies Hypra IP44 16A - 380V a 415V - 2P+T - plastique
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
intensité de courant IEC - 16 A
technique de raccordement - borne à vis
tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge
position de l'heure - 9 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060522186
Réf. Sonepar
00001052218
Réf. Fournisseur
052218
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de pôles
3
intensité de courant IEC
16 A
technique de raccordement
borne à vis
tension selon EN 60309-2
400 V (50+60 Hz) rouge
position de l'heure
9 h
couleur caractéristique
rouge
écart vertical entre les trous
70 mm
écart horizontal entre les trous
70 mm
dimension de bride, verticale
84 mm
dimension de bride, horizontale
84 mm
direction d'enfichage
droit
indice de protection (IP)
IP44
finition militaire
Non
matériau
plastique
numéro RAL
3013
entrée de câble
autre
Prise à entraxes unifiés Hypra IP44 16A - 380V~ à 415V~ - 2P+T - plastique rouge
Les Atouts de l'article:
Prise à entraxes unifiés fixe Hypra IP44
Rouge - 380V~ à 415V~ - 16A - 2P+T
Plastique
Les Atouts de la gamme:
Les fiches et prises industrielles Hypra sont fabriquées en matière de plastique (PA 6 et PBT), de métal (zamak) ou caoutchouc offrant ainsi une très bonne solidité et résistance aux chocs avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et triple IP 55-66/67. Les prises Hypra sont disponibles en Prisinter (avec bouton poussoir), une exclusivité Legrand, mais aussi socles de tableau, fiches droites ou coudées, prises mobiles et socles de connecteurs. Les socles de tableau Transfert Direct Hypra IP 44, 16 ou 32 A se montent sur les anciens boîtiers pour socles Martin Lunel ou remplacent un ancien socle de tableau Martin Lunel. Les connecteurs multipôles Hypra permettent de répondre au besoin de liaison pour circuit de puissance et de commande dans les applications de type industriel (automobile, sidérurgie, etc.), machine-outil, automatisation industrielle, commandes et transport d'informations, signalisation. Ils sont disponibles en kit de 10 à 32 A et en version embase, prolongateurs et socles à assembler pour des besoins plus spécifiques.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables