Legrand - Prise 2P+T Céliane Surface Confort - connexion à bornes automatiques
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414972421553
Réf. Sonepar
00001242155
Réf. Fournisseur
CM0111
Réf. Commerciale
Legrand
Prise 2P+T Céliane Surface Confort - connexion à bornes automatiques
Les Atouts de l'article:
Permet en fonction du type d'enjoliveur de réaliser différents types de prise de courant :- Surface- Surface à voyant référence 067664- Surface à volet IP44
Sa compacité permet une installation aisée dans une boîte d'encastrement de 30mm de profondeur (compatible boîtes de 40 et 50mm)
Avec éclips de protection pour protection des enfants
Constituez rapidement des multipostes grâce au peigne de connexion breveté Rapido référence CM0100 (pour mécanismes à bornes automatiques uniquement) - Repères de connexion du peigne au dos des prises
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne. Les fonctionnalités de Céliane™ allient esthétisme, innovation et facilité de câblage : interrupteurs au doigt flottant ou à anneau, fonctions lumineuses distinctives, variateur d'ambiances lumineuses Céliane™ Rotary, prise Surface Confort la plus compacte du marché, chargeurs USB Power Delivery, ou encore système de peigne Rapido pour un temps de raccordement réduit des prises entre elles. L’appareillage Céliane™ propose des enjoliveurs en 3 couleurs Blanc, Noir ou Titanium, à associer à des plaques de finition Déco, Métal, Vintage, Matière, s’accordant aux tendances actuelles et à toutes les inspirations. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm. Céliane™ s’installe facilement en neuf ou même en rénovation dans les anciennes boîtes d'encastrement de 30mm.La version connectée Céliane with Netatmo permet de contrôler en local ou à distance les éclairages, volets roulants, chauffage et autres appareils électriques depuis un smartphone ou via un assistant vocal. Les solutions connectées Céliane™ with Netatmo permettent de mesurer, agir et piloter les appareils électriques connectés pour mieux gérer les consommations d’énergie et faire des économies.