Legrand - Pret a poser Celiane creer va-et-vient - cde sans fils sans pile + inter - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de charge - universel et LED
mode de pose - encastré
couleur - blanc
modèle - Tronic
calibre/courant nominal assigné (In) - 1.3 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414972018449
Réf. Sonepar
00001201844
Réf. Fournisseur
067632L
Réf. Commerciale
Legrand
type de charge
universel et LED
mode de pose
encastré
couleur
blanc
modèle
Tronic
calibre/courant nominal assigné (In)
1.3 A
nombre de canaux
1
fréquence
50...60 Hz
qualité du matériau
thermoplastique
traitement de la surface
non traité
composition
mécanisme complet avec plaque
tension nominale
230 V
matériau
plastique
type de fixation
fixation avec vis
mémoire de valeurs de luminosité
Non
commande auxiliaire possible
Oui
numéro RAL (équivalent)
9003
utilisable avec un détecteur de mouvement
Oui
commande radio possible
Oui
commande infrarouge possible
Non
utilisable avec un détecteur de présence
Non
utilisable avec un bouton-poussoir
Non
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur
Oui
puissance de commutation
5...300 W
transparent
Non
finition de la surface
brillant
compatible IFTTT
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
40 mm
compatible avec Apple HomeKit
Oui
compatible avec Google Assistant
Oui
compatible avec Amazon Alexa
Oui
Prêt-à-poser connectable Céliane créer un va-et-vient sans tirer de fils composé de 1 interrupteur sans Neutre 230V~ et 1 commande sans fils, sans pile Self-e - livré complet avec supports, enjoliveurs et plaques de finition blanc
Les Atouts de l'article:
Interrupteur d’éclairage : Sans neutre, 5W-300W, livré avec 1 compensateur. Pour ampoules classiques ou à variation, dont LEDS dimmables (préconisées)
Commande sans fils sans pile d'éclairage : Produit autonome, fonctionne sans aucune pile. Ne nécessite pas de maintenance
Tous les produits de ce kit sont pré-appairés entre eux et communiquent en radio 2,4 GHz
Installation évolutive : Complétez votre installation radio avec des commandes sans fils sans pile d’éclairage et de prises, Céliane with Netatmo, vendues séparément
Blanc
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables