![Legrand - Pret a poser alarme Type 4 Radio](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/picto-fab-en-France.jpg?ts=1707523458637)
Legrand - Pret a poser alarme Type 4 Radio
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage en saillie
liaison radio - Oui
alimentation de secours intégrée - Oui
interface externe - Non
nombre de sorties pour générateur de signal acoustique - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414972516402
Réf. Sonepar
00001251640
Réf. Fournisseur
140574
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose
montage en saillie
liaison radio
Oui
alimentation de secours intégrée
Oui
interface externe
Non
nombre de sorties pour générateur de signal acoustique
0
nombre de sorties pour générateur de signal optique
0
appeleur automatique intégré
Oui
largeur
165 mm
hauteur
230 mm
profondeur
48 mm
tension de fonctionnement
230 V
autonomie
24 h
consommation d'électricité
5 mA
convient pour un usage domotique
Non
adressable
Oui
avec alimentation électrique
Oui
Prêt à poser alarme incendie Type 4 Radio composé de 1 tableau d'alarme type 4 radio, 2 déclencheurs manuels à liaison radio, 1 diffuseur sonore à liaison radio et 1 diffuseur lumineux à liaison radio
Les Atouts de l'article:
Equipement constitué de : - 1 tableau d'alarme type 4 radio référence 140570- 2 déclencheurs manuels à liaison radio référence 140571- 1 diffuseur sonore à liaison radio référence 140572- 1 diffuseur lumineux à liaison radio référence 140573 Portée supérieure à 500m en champ libre, 50m en intérieur
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables