![Legrand - Presse-etoupe plastique IP68 PG48 RAL7001](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/LG-098029-WEB-R.jpg?ts=1704841453233)
Legrand - Presse-etoupe plastique IP68 PG48 RAL7001
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - PG
matériau - plastique
pour diamètre de câble - 4...8 mm
indice de protection (IP) - IP68
taille de filetages métrique/PG - 60
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060980290
Réf. Sonepar
00001098029
Réf. Fournisseur
098029
Réf. Commerciale
Legrand
type de filetage
PG
matériau
plastique
pour diamètre de câble
4...8 mm
indice de protection (IP)
IP68
taille de filetages métrique/PG
60
pour poussière Ex-Zone
sans
pour câble blindé
Oui
pour Ex-Zone gaz
sans
inclinaison du filetage
1.588 mm
version anti-déflagration
Non
raccord à écrou de câble plat
Non
avec contre-écrou
Oui
raccord à écrou divisible
Non
couleur
gris
modèle
droit
sans halogène
Oui
résistant aux chocs
Oui
numéro RAL
7001
traitement de la surface
non traité
dimension du profil
64 mm
longueur de filetage
68 mm
protection contre les courbures
Non
serre cable
Oui
blindé
Oui
finition CEM
Non
renforcé en fibre de verre
Non
type de garniture d’étanchéité
anneau d'étanchéité
qualité du matériau
polyamide
température d'utilisation
-20...80 °C
Presse-étoupe plastique IP68 filetage PG48 gris RAL7001 capacité de serrage Ø34mm à Ø44mm - conforme aux recommandations des guides UTE C 68-300 et 68-311
Les Atouts de l'article:
Presse-étoupe plastique filetage PG48
IP68 - Gris RAL7001
Serrage mécanique anti-vibration avec bague d'étanchéité néoprène pour IP68 - Capacité de serrage diamètre minimum 34mm - Capacité de serrage diamètre maximum 44mm
Partie bloquante constituée de lamelles flexibles exerçant une forte pression sur le câble et conférant au produit une tenue optimale à la traction
Conforme aux recommandations des guides UTE C 68-300, 68-311
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables