![Legrand - Presse-etoupe plastique IP68 PG11 RAL9011](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/097961_pw_96381.jpg?ts=1714082853466)
Legrand - Presse-etoupe plastique IP68 PG11 RAL9011
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
matériau - plastique
pour diamètre de câble - 12...18 mm
indice de protection (IP) - IP68
taille de filetages métrique/PG - 25
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060979720
Réf. Sonepar
00001097972
Réf. Fournisseur
097972
Réf. Commerciale
Legrand
type de filetage
métrique
matériau
plastique
pour diamètre de câble
12...18 mm
indice de protection (IP)
IP68
taille de filetages métrique/PG
25
pour poussière Ex-Zone
sans
pour Ex-Zone gaz
sans
inclinaison du filetage
1.5 mm
version anti-déflagration
Non
raccord à écrou de câble plat
Non
avec contre-écrou
Non
dimension angulaire hexagonale
36 mm
raccord à écrou divisible
Non
couleur
noir
modèle
droit
sans halogène
Oui
résistant aux chocs
Oui
numéro RAL
9011
traitement de la surface
non traité
dimension du profil
33 mm
longueur de filetage
15 mm
protection contre les courbures
Non
blindé
Oui
renforcé en fibre de verre
Non
qualité du matériau
polyamide
température d'utilisation
-20...80 °C
Presse-étoupe plastique IP68 filetage PG11 noir RAL9011 capacité de serrage Ø5mm à Ø10mm - conforme aux recommandations des guides UTE C 68-300 et 68-311
Les Atouts de l'article:
Conformes aux recommandations des guides UTE C 68-300, 68-311 IP68 - Noir RAL9011 Partie bloquante constituée de lamelles flexibles exerçant une forte pression sur le câble et conférant au produit une tenue optimale à la traction Presse-étoupe plastique - PG11 Serrage mécanique anti-vibration avec bague d'étanchéité néoprène pour IP68 - Capacité de serrage diamètre minimum 5mm - Capacité de serrage diamètre maximum 10mm