![Legrand - Presse-etoupe plastique IP68 PG 9 - gris RAL7035](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/LG-381585-WEB-R.jpg?ts=1704841469676)
Legrand - Presse-etoupe plastique IP68 PG 9 - gris RAL7035
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - PG
matériau - plastique
pour diamètre de câble - 4...8 mm
indice de protection (IP) - IP68
taille de filetages métrique/PG - 9
Emballage et conditions
50 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414972280754
Réf. Sonepar
00001228075
Réf. Fournisseur
381585
Réf. Commerciale
Legrand
type de filetage
PG
matériau
plastique
pour diamètre de câble
4...8 mm
indice de protection (IP)
IP68
taille de filetages métrique/PG
9
pour poussière Ex-Zone
sans
pour câble blindé
Non
fixation sans contre-écrou
Oui
pour Ex-Zone gaz
sans
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz
autre
inclinaison du filetage
1.41 mm
version anti-déflagration
Non
raccord à écrou de câble plat
Non
joint multi-passages
Non
avec contre-écrou
Non
dimension angulaire hexagonale
19 mm
raccord à écrou divisible
Non
couleur
gris
modèle
droit
sans halogène
Oui
résistant aux chocs
Oui
numéro RAL
7035
traitement de la surface
non traité
dimension du profil
19 mm
longueur de filetage
10 mm
protection contre les courbures
Non
serre cable
Non
blindé
Non
finition CEM
Non
renforcé en fibre de verre
Non
type de garniture d’étanchéité
anneau d'étanchéité
qualité du matériau
polyamide
température d'utilisation
-20...80 °C
Presse-étoupe plastique étanche IP68 livré avec joint de surface filetage PG9 gris RAL7035 - conforme à la norme EN 62444
Les Atouts de l'article:
Conforme à la norme EN 62444
IP68
RAL7035
PG9
Livré avec joint de surface
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables