![Legrand - Presse-etoupe plastique IP55 PG13,5 RAL7035](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/096823-LEGRAND.jpg?ts=1704841448207)
Legrand - Presse-etoupe plastique IP55 PG13,5 RAL7035
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
matériau - plastique
pour diamètre de câble - 4...6.5 mm
indice de protection (IP) - IP55
taille de filetages métrique/PG - 12
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060968236
Réf. Sonepar
00001096823
Réf. Fournisseur
096823
Réf. Commerciale
Legrand
type de filetage
métrique
matériau
plastique
pour diamètre de câble
4...6.5 mm
indice de protection (IP)
IP55
taille de filetages métrique/PG
12
pour poussière Ex-Zone
sans
pour Ex-Zone gaz
sans
inclinaison du filetage
1.5 mm
version anti-déflagration
Non
raccord à écrou de câble plat
Non
avec contre-écrou
Non
dimension angulaire hexagonale
19 mm
raccord à écrou divisible
Non
couleur
gris
modèle
droit
sans halogène
Oui
résistant aux chocs
Oui
numéro RAL
7035
traitement de la surface
non traité
dimension du profil
16 mm
longueur de filetage
8 mm
protection contre les courbures
Non
serre cable
Oui
blindé
Oui
renforcé en fibre de verre
Non
type de garniture d’étanchéité
anneau d'étanchéité à découper
qualité du matériau
polyamide
température d'utilisation
-20...80 °C
Presse-étoupe plastique IP55 filetage PG13,5 capacité de serrage 7mm à 12mm - gris RAL7035
Les Atouts de l'article:
Presse-étoupe plastique - PG13,5
IP55 - Gris RAL7035
Capacité de serrage diamètre minimum 7mm - Capacité de serrage diamètre maximum 12mm
Presse-étoupe à lamelles flexibles conçus pour les applications tertiaires nécessitant un bon maintien des câbles avec une exigence d'IP55
Conforme aux recommandations des guides UTE C 68-300, 68-311
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables