![Legrand - Presse-etoupe plastique IP55 ISO40 RAL7035](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1/096807-LEGRAND.jpg?ts=1704841448169)
Legrand - Presse-etoupe plastique IP55 ISO40 RAL7035
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
matériau - plastique
pour diamètre de câble - 10...14 mm
indice de protection (IP) - IP55
taille de filetages métrique/PG - 20
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060968076
Réf. Sonepar
00001096807
Réf. Fournisseur
096807
Réf. Commerciale
Legrand
type de filetage
métrique
matériau
plastique
pour diamètre de câble
10...14 mm
indice de protection (IP)
IP55
taille de filetages métrique/PG
20
pour poussière Ex-Zone
sans
pour Ex-Zone gaz
sans
inclinaison du filetage
1.5 mm
version anti-déflagration
Non
raccord à écrou de câble plat
Non
avec contre-écrou
Non
dimension angulaire hexagonale
29 mm
raccord à écrou divisible
Non
couleur
gris
modèle
droit
sans halogène
Oui
résistant aux chocs
Oui
numéro RAL
7035
traitement de la surface
non traité
dimension du profil
26 mm
longueur de filetage
15 mm
protection contre les courbures
Non
serre cable
Oui
blindé
Oui
renforcé en fibre de verre
Non
type de garniture d’étanchéité
anneau d'étanchéité à découper
qualité du matériau
polyamide
température d'utilisation
-20...80 °C
Presse-étoupe plastique IP55 filetage ISO40 capacité de serrage 22mm à 32mm - gris RAL7035
Les Atouts de l'article:
Presse-étoupe plastique - ISO40 - Gris
IP55 - Gris RAL7035
Capacité de serrage diamètre minimum 22mm - Capacité de serrage diamètre maximum 32mm
Presse-étoupe à lamelles flexibles conçus pour les applications tertiaires nécessitant un bon maintien des câbles avec une exigence d'IP55
Conforme à la norme EN 50262
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables